- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- lr44 電池 ホルダーのおすすめ人気ランキング
lr44 電池 ホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新99件の「lr44 電池 ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lr44 電池ボックス」、「LR44」、「豆電球ソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
端子構造表面実装×2
1個
¥227税込¥250
当日出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
使用温度範囲(℃)-10~85
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
端子構造基板取付ピン×3
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
1個
¥199税込¥219
当日出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
材質(導電板)真ちゅう